Robinet à boisseau sphérique Parker KH1/2CFX

Parker Hannifin Robinet à boisseau sphérique à 2 voies

Voir les informations techniques

Références

Parker :KH1/2CFX
Rubix :7826-2419973
Fabricant :KH1/2CFX
VANNE SPHERE FF 1/2 ACIER ZINGUE PS500

Résumé technique

Typerobinet à boisseau sphérique à 2 voies

Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/2 ACIER ZINGUE PS500


Les robinets à tournant sphérique 2/2 interrompent ou facilitent l'écoulement du fluide. Ces vannes, disponibles dans le monde entier, peuvent être équipées en option d'un dispositif de verrouillage afin d'éviter toute ouverture ou fermeture non autorisée ; elles contribuent à la sécurité de l'ensemble du système. Les robinets à boisseau sphérique avec position d'arrêt ou alésage de fixation font également partie du programme.
Type d'actionnement : Manuel
Matériau du corps : Acier
Configuration : vanne à bille BSPP 2 voies
Taille de connexion : 1/2
Taille de connexion : G 1/2
Type de connexion : Filetage femelle BSPP (ISO 1179-1)
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Fonction : 2 voies
Type de poignée : Robinet à bille
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température maximale de fonctionnement : 100, 212
Température de fonctionnement minimale : -10, 14
Type de montage : Vis
Type de fonctionnement : Manuel
Taille de l'orifice : 13
Taille de l'orifice : DN 12
Type de produit : Vannes
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : POM
Série : n/a
Forme : Droit 2 voies

Informations techniques


Attributs
Typerobinet à boisseau sphérique à 2 voies
79,00 € HT
/ unité
94,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours