Robinet à boisseau sphérique Parker 0449 07 13

Legris Vanne

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0449 07 13
Rubix :4439-2013316
Fabricant :0449 07 13
EAN :0820099140933
VANNE SPHERE A PURGE FF 1/4 LN PS40 PGN RGE/TRAV CLOIS/PURGE M5

Résumé technique

Type449

Documents

Détails articles : VANNE SPHERE A PURGE FF 1/4 LN PS40 PGN RGE/TRAV CLOIS/PURGE M5


Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 7
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 3 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), rouge
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide jusqu'à 20, vide jusqu'à 290,08, vide jusqu'à 2
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : Montage sur panneau
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 7
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à boisseau sphérique femelle ventilé montable sur panneau
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle, ventilé
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphite
Forme : En ligne
Forme : Robinet à boisseau sphérique 3/2 en ligne, ventilé, montable sur panneau, femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.313, 0.690

Informations techniques


Attributs
Type449
272,50 € HT
/ 2 unités
327,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours