Robinet à boisseau sphérique Festo VZBE-11/2-T-63-D-2-M-V15V15

Robinet

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZBE-11/2-T-63-D-2-M-V15V15
Rubix :0326-2561436
Fabricant :4745221
EAN :4052568275136
ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-11/2-T-63-D-2-M-V1

Résumé technique

Typerobinet a boisseau spherique vzbe-11/2-t-63-d-2-m-v1

Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-11/2-T-63-D-2-M-V1


robinet à boisseau sphérique VZBE-11/2-T-63-D-2-M-V15V15 Version manuelle en acier inoxydable, 2/2 voies, diamètre nominal 11/2", PN63, ASME B1.20.1 - NPT. Conception=Robinet à boisseau sphérique 2 voies avec levier à main, Mode d'actionnement=mécanique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typerobinet a boisseau spherique vzbe-11/2-t-63-d-2-m-v1
168,44 HT
/ unité
202,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours