Robinet à boisseau sphérique Parker 0402 13 21

Legris Robinet à boisseau sphérique

Voir les informations techniques

Références

Parker :0402 13 21
Rubix :0725-2201538
Fabricant :0402 13 21
EAN :0820099137551
VANNE SPHERE FF 1/2 LAITON NICKELE PS40 POIGNE GRISE

Résumé technique

Type402

Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/2 LAITON NICKELE PS40 POIGNE GRISE


- Vanne à bille en ligne pour fermeture de systèmes de fluides avec un quart de tour simple de la poignée.
- Débit complet
-Etanchéité optimale grâce aux anneaux de compensation'O'
- Excellente résistance à l'écaillage due à la configuration du joint sphérique
- Série universelle, disponible de 1/8 'à 2 'fil parallèle.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/2
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/2
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 13
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 40, vide à 580,16, vide à 4
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 13
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et série universelle personnalisée
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphited
Forme : Inline
Forme : 2/2 in-line ball valve female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.292, 0.644

Informations techniques


Attributs
Type402
65,98 € HT
/ unité
79,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours