Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Hydraulique
Contrôle du procès hydraulique
Vannes / Distributeurs individuels
Robinet à boisseau sphérique
VANNE SPHERE FF 1'1/4 LN PS32 POIGNEE ROUGE/FILETS LONGS
Robinet à boisseau sphérique Sferaco 576007
VANNE SPHERE LAITON CORPS LAITON FEM/FEM 33X42 576 DN 1 1/4
Références
sferaco :
576007
rubix :
0400-2523415
ean :
3598781142363
Résumé technique
Type
Vanne à boisseau sphérique laiton, Femelle
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1'1/4 LN PS32 POIGNEE ROUGE/FILETS LONGS
Vanne en laiton. Axe non éjectable, presse étoupe PTFE + joint torique EPDM, passage intégral. Température d'utilisation : de -10 °C à +120 °C. Pression maxi de service : 40 bar.
Points forts
Poignée cadenassable ou manette papillon.
Applications
Fluides courants compatibles.
Informations techniques
Attributs
Type
Vanne à boisseau sphérique laiton, Femelle
Type de raccord
BSP
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
154,70
€
HT
/ 5
unités
185,64
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs