Distributeur hydraulique Parker 0510 05 08
Legris Vanne à pointeau, version droite, DN5mm avec bague de serrage 8mm
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0510 05 08
Rubix :0725-2201492
Fabricant :0510 05 08
EAN :0820099146126
Détails articles : ROBINET A POINTEAU 0510 05 08 LAITON LEGRIS
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, circuits d'eau, machines-outils, industrie du caoutchouc, emballage, textile
Matériau du corps : Laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : M12x1
Type de filetage de la connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Type de connexion : Raccord à compression
Cycles par durée de vie : n/a
Diamètre nominal (dn) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : 6,98 à 22,98 NL/min à 6 bar (H20)
Pour type de fluide : Air, eau, gaz inertes, huile
Fonction : 2 voies
Type de poignée : Levier papillon (laiton nickelé)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : 22,98 NL/min à 6 Bar (H20), 6,98 NL/min à 6 Bar (H20)
Pression maximale de fonctionnement : 60, 6, 870
Température maximale de fonctionnement : 70, 158
Température minimale de fonctionnement : -15, 5
Type de montage : En ligne
Nombre de ports : n/a
Type de fonctionnement : Actionné par levier
Taille de l'orifice : 8
Série de produits : Vannes à aiguille en laiton
Style de produit : Robinet à pointeau avec raccord à compression en laiton
Type de produit : Vannes à aiguille
Type de produit : Vannes à aiguille en laiton
Quantité par boîte : 10
Région d'origine : France
Matériau du joint : Fibre minérale
Matériau du siège : n/a
Forme : Robinet à pointeau en ligne avec raccord à compression en laiton
Matériau du manchon : Laiton
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm)
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0,083, 0,1826
Application : Pneumatique, circuits d'eau, machines-outils, industrie du caoutchouc, emballage, textile
Matériau du corps : Laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : M12x1
Type de filetage de la connexion 1 : Métrique
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 8
Type de connexion : Raccord à compression
Cycles par durée de vie : n/a
Diamètre nominal (dn) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : 6,98 à 22,98 NL/min à 6 bar (H20)
Pour type de fluide : Air, eau, gaz inertes, huile
Fonction : 2 voies
Type de poignée : Levier papillon (laiton nickelé)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : 22,98 NL/min à 6 Bar (H20), 6,98 NL/min à 6 Bar (H20)
Pression maximale de fonctionnement : 60, 6, 870
Température maximale de fonctionnement : 70, 158
Température minimale de fonctionnement : -15, 5
Type de montage : En ligne
Nombre de ports : n/a
Type de fonctionnement : Actionné par levier
Taille de l'orifice : 8
Série de produits : Vannes à aiguille en laiton
Style de produit : Robinet à pointeau avec raccord à compression en laiton
Type de produit : Vannes à aiguille
Type de produit : Vannes à aiguille en laiton
Quantité par boîte : 10
Région d'origine : France
Matériau du joint : Fibre minérale
Matériau du siège : n/a
Forme : Robinet à pointeau en ligne avec raccord à compression en laiton
Matériau du manchon : Laiton
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm)
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0,083, 0,1826
Informations techniques
Attributs
| Type | 510 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,22 € HT
/ unité
69,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h