Références
Parker :D3W020BNJW
Rubix :7826-2411251
Fabricant :C2796273
Détails articles : DISTRIBUTEUR D3W020BNJW
Le distributeur à commande directe NG10 de la série D3W offre des limites fonctionnelles élevées jusqu’à 150 l/min en combinaison avec une faible chute de pression permettant d’économiser l’énergie.
Points forts
•Conception compacte et éprouvée qui représente notre longue expérience en systèmes hydrauliques
Limites fonctionnelles élevées - forces faibles offrant un fonctionnement sûr également à des débits élevés
Faible chute de pression - entraînant de faibles pertes d’énergie en fonctionnement
Large gamme de bobines - s’adapte à tous les systèmes hydrauliques
Délai le plus court - pas d’entreposage nécessaire
Limites fonctionnelles élevées - forces faibles offrant un fonctionnement sûr également à des débits élevés
Faible chute de pression - entraînant de faibles pertes d’énergie en fonctionnement
Large gamme de bobines - s’adapte à tous les systèmes hydrauliques
Délai le plus court - pas d’entreposage nécessaire
Applications
Industriel
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,62 € HT
/ unité
795,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h