Distributeur hydraulique Parker 0438 12 21
Legris Cadenas
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0438 12 21
Rubix :4439-2013299
Fabricant :0438 12 21
EAN :0820099140148
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE 3/2 FFF 1/2 LN PS20 POIGNEE GRISE CADENASSABLE
Vanne à bille permettant l'ouverture et la fermeture d'un circuit.
Verrouillage possible de la vanne à bille par le montage d'une serrure, évitant ainsi un fonctionnement indésirable potentiellement dangereux.
- plein débit
- étanchéité optimale grâce aux joints "O" de compensation
- excellente résistance aux dépôts grâce à la nature du joint à bille
Série universelle, disponible avec un filetage de 3/8" à 1" G.
Verrouillage possible de la vanne à bille par le montage d'une serrure, évitant ainsi un fonctionnement indésirable potentiellement dangereux.
- plein débit
- étanchéité optimale grâce aux joints "O" de compensation
- excellente résistance aux dépôts grâce à la nature du joint à bille
Série universelle, disponible avec un filetage de 3/8" à 1" G.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/2
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/2
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 3 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide jusqu'à 20, vide jusqu'à 290,08, vide jusqu'à 2
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 12
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle verrouillable à 3 points
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle, verrouillable
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphite
Forme : Angle droit
Forme : Robinet à boisseau sphérique verrouillable 3/2 à angle droit femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.947, 2.088
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/2
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/2
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 3 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide jusqu'à 20, vide jusqu'à 290,08, vide jusqu'à 2
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 12
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle verrouillable à 3 points
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle, verrouillable
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphite
Forme : Angle droit
Forme : Robinet à boisseau sphérique verrouillable 3/2 à angle droit femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.947, 2.088
Informations techniques
Attributs
| Type | 438 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,76 € HT
/ 2 unités
430,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours