Distributeur hydraulique Parker 0437 10 17

Legris Valve femelle en ligne BSPP 437

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0437 10 17
Rubix :4439-2027206
Fabricant :0437 10 17
EAN :0820099140025
VANNE SPHERE A PURGE FF 3/8 LN PS40 PGN ROUGE CADENAS 3 POINTS

Résumé technique

Type437

Documents

Détails articles : VANNE SPHERE A PURGE FF 3/8 LN PS40 PGN ROUGE CADENAS 3 POINTS


Vanne à bille en ligne pour l'ouverture et la fermeture d'un système de fluide.
Il est possible d'ajouter un cadenas pour sécuriser la vanne à bille et ainsi prévenir un fonctionnement potentiellement dangereux et indésirable.
-débit complet
-étanchéité optimale grâce aux anneaux de compensation'O'
-excellente résistance à l'écaillage due à la configuration du joint sphérique
Série universelle, disponible de 1/4 'à 1 'fil parallèle.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/8
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G3/8
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 10
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 3 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), rouge
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 40, vide à 580,16, vide à 4
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 10
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à boisseau sphérique femelle 3 points verrouillable et ventilé
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle, verrouillable
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphite
Forme : En ligne
Forme : Robinet à boisseau sphérique 3/2 en ligne, ventilé, verrouillable, femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.447, 0.985

Informations techniques


Attributs
Type437
169,57 € HT
/ unité
203,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h