Distributeur hydraulique Parker D1VW008CNJW

Hannifin Distributeur Parker NG6 4/3 centre P vers T, 24V DC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :D1VW008CNJW
Rubix :7826-2298366
Fabricant :D1VW008CNJW
DISTRIBUTEUR - D1VW008CNJW

Résumé technique

Type4/3

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR - D1VW008CNJW


Distributeur 4/2 ou 4/3 à tiroir à commande par électrovanne offrant une limite de fonctionnement élevée jusqu’à 80 litres par minute et une très faible perte de charge. Il règle le démarrage, l'arrêt et le sens du fluide. Conforme à la norme DIN NG06 / CETOP 03, plan de pose DIN 24340 A6 / ISO 4401.

Points forts

Indice de protection IP65.

Informations techniques


Attributs
Type4/3
638,46 € HT
/ unité
766,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h