Tuyau spiralé Parker 1471U06 05 13

Legris Tube polyuréthane spirale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :1471U06 05 13
Rubix :4439-2013881
Fabricant :1471U06 05 13
EAN :0820099188256
TUBE SPIRALE PU 4X6 4 METRES JAUNE M1/4 CO RESSORT PROTECTION

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Matièreester de polyuréthane (pu ester)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE SPIRALE PU 4X6 4 METRES JAUNE M1/4 CO RESSORT PROTECTION


Adapté pour les installations où il y a présence de mouvements.
Ressorts de protection permettant d'éviter l'endommagements des extrémités. Spécifications techniques : température d'utilisation -15 à 70°C, 5 à 158°F, 258 à 343°K, corps en laiton nickelé, joints NBR, ressorts en acier traité, rondelle d'accrochage en acier Inox.
Application : Outillage, pneumatique, technologies du mouvement, robotique, machines industrielles, ateliers
Couleur : JAUNE
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Diamètre intérieur : 4 mm
Longueur (m) : 4
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médium : Air (air comprimé)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Diamètre extérieur : 6 mm
Spécifications Met : RoHS (Industriel), PED (Industriel), REACH (Industriel), NF E49-101 (Industriel)
Matériau du tube : PU
Poids : 0,195

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Matièreester de polyuréthane (pu ester)
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Pression maxi de service10 bar
Longueur4000 mm
72,22 € HT
/ unité
86,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours