Tuyau spiralé Parker 1470U06 04 13
Legris Tube polyuréthane spirale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1470U06 04 13
Rubix :4439-2013864
Fabricant :1470U06 04 13
EAN :0820099078632


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Matière | polyuréthane ester (52 shore d) |
Documents
Détails articles : TUBE SPIRALE PU 4X6 2 METRES BLEU M1/4 CO RESSORT PROTECTION
Adapté pour les installations où il y a présence de mouvements.
Ressorts de protection permettant d'éviter l'endommagements des extrémités. Spécifications techniques : température d'utilisation -15 à 70°C, 5 à 158°F, 258 à 343°K, corps en laiton nickelé, joints NBR, ressorts en acier traité, rondelle d'accrochage en acier Inox.
Ressorts de protection permettant d'éviter l'endommagements des extrémités. Spécifications techniques : température d'utilisation -15 à 70°C, 5 à 158°F, 258 à 343°K, corps en laiton nickelé, joints NBR, ressorts en acier traité, rondelle d'accrochage en acier Inox.
Application : Outillage, pneumatique, technologies du mouvement, robotique, machines industrielles, ateliers
Couleur : BLEU
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Diamètre intérieur : 4 mm
Longueur (m) : 2
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médium : Air (air comprimé)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Diamètre extérieur : 6 mm
Spécifications Met : RoHS (Industriel), PED (Industriel), REACH (Industriel), NF E49-101 (Industriel)
Matériau du tube : PU
Poids : 0,139
Couleur : BLEU
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Diamètre intérieur : 4 mm
Longueur (m) : 2
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médium : Air (air comprimé)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Diamètre extérieur : 6 mm
Spécifications Met : RoHS (Industriel), PED (Industriel), REACH (Industriel), NF E49-101 (Industriel)
Matériau du tube : PU
Poids : 0,139
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Matière | polyuréthane ester (52 shore d) |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Longueur | 2000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,89 € HT
/ unité
58,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours