Tuyau spiralé Parker 1470U08 04 13
Legris Tube polyuréthane spirale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1470U08 04 13
Rubix :4439-2013867
Fabricant :1470U08 04 13
EAN :0820099187792


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) ester |
Documents
Détails articles : TUBE SPIRALE PU 5X8 2 METRES BLEU M1/4 CO RESSORT PROTECTION
Adapté pour les installations où il y a présence de mouvements.
Ressorts de protection permettant d'éviter l'endommagements des extrémités. Spécifications techniques : température d'utilisation -15 à 70°C, 5 à 158°F, 258 à 343°K, corps en laiton nickelé, joints NBR, ressorts en acier traité, rondelle d'accrochage en acier Inox.
Ressorts de protection permettant d'éviter l'endommagements des extrémités. Spécifications techniques : température d'utilisation -15 à 70°C, 5 à 158°F, 258 à 343°K, corps en laiton nickelé, joints NBR, ressorts en acier traité, rondelle d'accrochage en acier Inox.
Application : Pneumatique, technologies du mouvement, robotique, machines industrielles, outillage, ateliers
Temps de montage : 0 heure Transair Piping Designer
Couleur : Bleu
Couleur : BLEU
Connexion 1 Taille : R1/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : R1/4
Type de connexion 1 : BSPT mâle
Connexion 2 Taille : R1/4
Type de connexion 2 : BSPT mâle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Diamètre intérieur : 5 mm
Longueur (m) : 2
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médium : Air (air comprimé)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Diamètre extérieur : 8
Diamètre extérieur : 8 mm
Quantité par boîte : 1
Spécifications Met : RoHS (Industriel), PED (Industriel), REACH (Industriel), NF E49-101 (Industriel)
Matériau du tube : PU
Poids : 0.2, 0.44
Temps de montage : 0 heure Transair Piping Designer
Couleur : Bleu
Couleur : BLEU
Connexion 1 Taille : R1/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : R1/4
Type de connexion 1 : BSPT mâle
Connexion 2 Taille : R1/4
Type de connexion 2 : BSPT mâle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Diamètre intérieur : 5 mm
Longueur (m) : 2
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médium : Air (air comprimé)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Diamètre extérieur : 8
Diamètre extérieur : 8 mm
Quantité par boîte : 1
Spécifications Met : RoHS (Industriel), PED (Industriel), REACH (Industriel), NF E49-101 (Industriel)
Matériau du tube : PU
Poids : 0.2, 0.44
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) ester |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Longueur | 2000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,76 € HT
/ unité
77,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours