Tuyau spiralé
Filtres
Catégories
tuyau spiralé (23)
Marque
gap plastomère
(12)
parker
(11)
5 produit(s) avec 23 référence(s) :
Tuyau spiralé Parker 1471U08 04 13
- parker :1471U08 04 13
- rubix :4439-2013883
- fabricant :1471U08 04 13
- ean :0820099188294
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:5 mm
- Diamètre extérieur:8 mm
- Matière:polyuréthane (pu) ester
79,38 € HT
/ unité
Tuyau spiralé Parker 1472U08 04 13
- parker :1472U08 04 13
- rubix :4439-2013893
- fabricant :1472U08 04 13
- ean :0820099188621
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:5 mm
- Diamètre extérieur:8 mm
- Matière:polyuréthane (pu) polyester (pu ester)
98,45 € HT
/ unité
Tuyau spiralé Parker 1470U06 04 13
- parker :1470U06 04 13
- rubix :4439-2013864
- fabricant :1470U06 04 13
- ean :0820099078632
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Diamètre intérieur:4 mm
- Diamètre extérieur:6 mm
- Matière:polyuréthane ester (52 shore d)
48,89 € HT
/ unité
Tuyau spiralé GAP Plastomère A90107600P
- gap plastomère :A90107600P
- rubix :B997-2595267
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Diamètre intérieur:76 mm
- Diamètre extérieur:85,3 mm
- Matière:paroi en tuyau souple en pvc de qualité alimentaire, renforcée par une spirale en pvc résistante aux chocs
456,00 € HT
/ 25 mètres
Tuyau spiralé GAP Plastomère A90101600P
- gap plastomère :A90101600P
- rubix :B997-2595278
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Diamètre intérieur:16 mm
- Diamètre extérieur:21,6 mm
- Matière:paroi en pvc souple de qualité alimentaire sans phtalates, renforcée par une spirale en pvc rigide résistante aux chocs
103,75 € HT
/ 25 mètres