Références
Parker :0104 12 00
Rubix :4439-2012212
Fabricant :0104 12 00
EAN :0820099092997


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 104 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TE EGAL TUBE 12
Raccordement de 3 tubes à des angles de 2 90 °.
Disponible de 4 à 16 mm OD
Disponible de 4 à 16 mm OD
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 12
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Tube en té / tube
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.141
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 12
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Tube en té / tube
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.141
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 104 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
| Pression | 22,1 bar |
| Raccordement 1 | kompression 1/2 in (buchse) |
| Raccordement 2 | kompression 12 mm (buchse) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,18 € HT
/ unité
33,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h