Raccord fileté hydraulique Parker 0186 05 13

Legris Sonde femelle BSP 186

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0186 05 13
Rubix :4439-2013031
Fabricant :0186 05 13
EAN :0820099128474
EMBOUT A PIQUAGE FEM 0186 05 13 LEGRIS

Résumé technique

Matièreacier blister zingué
Typecoupleur rapide en métal
Diamètre extérieur du tube17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT A PIQUAGE FEM 0186 05 13 LEGRIS


Assemblé avec une sonde, il forme un coupleur à action rapide offrant à l'utilisateur une solution intéressante adaptée à toutes les installations d'air comprimé et présentant un bon rapport débit/dimension.
Application : Ateliers, rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage
Matériau du corps : Acier BLISTER zingué
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP femelle
Diamètre nominal (dn) : 5
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.027

Informations techniques


Attributs
Matièreacier blister zingué
Typecoupleur rapide en métal
Diamètre extérieur du tube17 mm
Raccordement 1g 1/4 ''
Raccordement 25 mm
13,86 € HT
/ unité
16,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours