Raccord fileté hydraulique Parker 0185 04 00

Legris Embout

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0185 04 00
Rubix :4439-2013028
Fabricant :0185 04 00
EAN :0820099128351
EMBOUT A DOUILLE 0185 04 00 LEGRIS

Résumé technique

Matièreacier revêtu de zinc
Typeembout a douille 0185 04 00 legris
Diamètre extérieur du tube6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT A DOUILLE 0185 04 00 LEGRIS


Application : Ateliers, rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage
Matériau du corps : ACIER BLISTER ZINCÉ
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 4
Connexion 3 Tube O.d. (mm) : 6
Diamètre nominal (dn) : 5
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Coupleur rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.014

Informations techniques


Attributs
Matièreacier revêtu de zinc
Typeembout a douille 0185 04 00 legris
Diamètre extérieur du tube6 mm
Raccordement 14 ''
Raccordement 26
Pression20 bar
12,16 € HT
/ unité
14,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h