Raccord fileté hydraulique Parker 0108 12 13
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0108 12 13
Rubix :4439-2012301
Fabricant :0108 12 13
EAN :0820099098289


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 108 |
| Diamètre extérieur du tube | 22 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TE INEGAL TUBE 12 M1/4 CO TUB 12
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Goujon mâle, branche, té, filetage fixe
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.114
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Goujon mâle, branche, té, filetage fixe
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.114
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 108 |
| Diamètre extérieur du tube | 22 mm |
| Raccordement 1 | r1/4 '' |
| Raccordement 2 | 12 |
| Pression | 550 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,70 € HT
/ 10 unités
495,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours