Joint Ring-Type-Joint Parker 0139 21 00
Legris Rondelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0139 21 00
Rubix :4439-2012824
Fabricant :0139 21 00
EAN :0820099119557

Documents
Détails articles : RONDELLE BI-MATIERE 0139 21 00 1/2 LEGRIS
Application : Robotique, Textile, Pneumatique, Processus automobile, Traitement des aliments, Emballage
Matériau du corps : Acier, zingué
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Rondelle d'étanchéité captive
Type de produit : Accessoires d'étanchéité
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.002
Matériau du corps : Acier, zingué
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Rondelle d'étanchéité captive
Type de produit : Accessoires d'étanchéité
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.002
Informations techniques
Attributs
| Type | rondelle d'étanchéité captive |
|---|---|
| Matière | acier zingué ; nbr (joint) |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,40 € HT
/ 10 unités
64,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
