Joint Ring-Type-Joint Parker 0137 17 00

Legris Joint composite pour G3/8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0137 17 00
Rubix :4439-2012783
Fabricant :0137 17 00
EAN :0820099118291
BAGUE COMPOSITE P/FIL 0137 17 00 LEGRIS

Résumé technique

Type137
Matièreacier galvanisé
Diamètre intérieur17,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE COMPOSITE P/FIL 0137 17 00 LEGRIS


Application : Pneumatique, processus automobile, traitement alimentaire, robotique, textile, emballage
Matériau du corps : Acier, zingué
Taille du filetage de la connexion 1 : G 3/8
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : n/a
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Joint collé
Type de produit : Accessoires d'étanchéité
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.002

Informations techniques


Attributs
Type137
Matièreacier galvanisé
Diamètre intérieur17,4 mm
Diamètre extérieur23,7 mm
39,90 € HT
/ 10 unités
47,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h