Joint Ring-Type-Joint Parker 0139 13 00

Legris Rondelle d'étanchéité 139

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0139 13 00
Rubix :4439-2012822
Fabricant :0139 13 00
EAN :0820099119472
RONDELLE BI-MATIERE 0139 13 00 1/4 LEGRIS

Résumé technique

Typerondelle d'étanchéité captive
Matièreacier zingué (corps);nbr (joint)
Diamètre intérieur1,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RONDELLE BI-MATIERE 0139 13 00 1/4 LEGRIS


Assure une parfaite étanchéité de la connexion et une grande résistance à la pression.
Application : Robotique, Textile, Pneumatique, Processus automobile, Traitement des aliments, Emballage
Matériau du corps : Acier, zingué
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Rondelle d'étanchéité captive
Type de produit : Accessoires d'étanchéité
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.001

Informations techniques


Attributs
Typerondelle d'étanchéité captive
Matièreacier zingué (corps);nbr (joint)
Diamètre intérieur1,7 mm
Diamètre extérieur17 mm
Pression250 bar
2,59 € HT
/ unité
3,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h