Robinet à boisseau sphérique Parker 0482 06 13

Legris Robinet à boisseau sphérique à 3 voies, perçage en L, raccord à manchon, DN6, G1/4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0482 06 13
Rubix :4439-2013356
Fabricant :0482 06 13
EAN :0820099143774
VANNE 3 VOIES EN L FFF 1/4 LN PS20 POIGNEE GRISE/VERTICALE

Résumé technique

Type482

Documents

Détails articles : VANNE 3 VOIES EN L FFF 1/4 LN PS20 POIGNEE GRISE/VERTICALE


Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 6
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide jusqu'à 20, vide jusqu'à 290,08, vide jusqu'à 2
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 6
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et série universelle personnalisée
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphited
Forme : Angle droit
Forme : Robinet à boisseau sphérique 3/3 à angle droit femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.200, 0.441

Informations techniques


Attributs
Type482
97,42 € HT
/ unité
116,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h