Distributeurs - Régulateur de débit Parker 7770 04 00

Legris Régulateur de débit en ligne 7770

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7770 04 00
Rubix :4439-2015383
Fabricant :7770 04 00
EAN :0820099330938
LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE PLAST REGL/MANU TUBE 4

Résumé technique

Type de raccordraccord rapide (à emboîtement, tube-à-tube)
Typelimiteur debit uni-direction en ligne plast regl/manu tube 4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE PLAST REGL/MANU TUBE 4


Raccords régleurs en ligne 7770
Raccords régleurs de débits ''en ligne'' à raccordement instantané LF 3000, pour tubes polyuréthane et polyamide.
Réglage du débit graduel grâce à une grande sensibilité de la vis de réglage.

Régulateurs et réducteurs de débit - Legris LF3000
Régulateurs de débit d'air comprimé avec des corps en polymère de qualité et des connexions filetées, enfichables ou à dépassement d'isolant. Filetages en laiton nickelé.
Plage de températures d'utilisation de 0 à +70 °C.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 4 mm (D.E.)
Connexion 1 Taille : 4 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 4 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 4 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords basse pression
Direction de l'écoulement : Unidirectionnel
Pour type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 33.5
Taille hexagonale : 5
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Type de produit : Régulateurs en ligne avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : En ligne
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.009

Points forts

• Productivité améliorée
• Débit maximal supérieur aux régulateurs standard
• Débit total avec chute de pression minimale (Model 7060)
• Contrôle optimal de la vitesse de course de la tige du vérin
• Testé à 100 % pour les fuites pendant la production
• Marquage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Réduction de la consommation d'air comprimé et d'énergie • Précision et performance
• Réglage précis pour une régulation exacte du débit de l'ouverture initiale à l'ouverture totale
• Vitesse de course de la tige du vérin constante
• Stabilité du débit à long terme
• Poids réduit (version polymère)
• Résistance mécanique et résistance à la corrosion avec la version en laiton nickelé. • Ergonomie et large gamme
• Vis de réglage externe : facilement réglable sans outils et verrouillable
• Vis de réglage encastrée : compacte et protège le mécanisme de réglage
• Unidirectionnel : sortie ou entrée
• Bidirectionnel : réglage du débit d'air dans les deux sens
• Positionnement à 360°
• Version NPT sur demande

Applications


• Automatisation industrielle
• Usines d'assemblage de véhicules
• Agroalimentaire
• Semi-conducteurs
• Habillement
• Machines d'emballage
• Ferroviaire
• Contrôle de vérin pneumatique
• Régulation du débit d'air comprimé à basse pression

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord rapide (à emboîtement, tube-à-tube)
Typelimiteur debit uni-direction en ligne plast regl/manu tube 4
Matièrepolymère technique (composite) ; écrou : laiton nickelé
Pression maxi de service10 bar
Série7770
24,14 € HT
/ unité
28,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h