Distributeurs - Régulateur de débit Parker 7060 08 10

Legris Régulateur de débit compact BSPP 7060

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7060 08 10
Rubix :4439-2015316
Fabricant :7060 08 10
EAN :0820099320243
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/8 CY TUBE 8

Résumé technique

Type de raccordfiletage externe bspp (entrée) / tube 8-mm (échappement)
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/manu m1/8 cy tube 8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/8 CY TUBE 8


Banjo avec vis externe, connexion push-in. -Ajustement fiable, précis et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de réglage,-pour utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur capacité de haute performance et de leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 8 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 41.5
Taille hexagonale : 14
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.032

Points forts

• Productivité améliorée
• Débit maximal supérieur aux régulateurs standard
• Débit total avec chute de pression minimale (modèle 7060)
• Contrôle optimal de la vitesse de la tige du vérin
• Testés à 100 % contre les fuites durant la production
• Codage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Réduction de la consommation d'air comprimé et d'énergie
• Précision et performances
• Réglage précis pour une régulation exacte du débit de l'ouverture initiale à l'ouverture totale
• Vitesse de course constante de la tige du vérin
• Stabilité du débit à long terme
• Poids réduit (version en polymère)
• Résistance mécanique et à la corrosion dans la version en laiton nickelé
• Ergonomie et large gamme
• Vis de réglage externe : facile à régler et à verrouiller sans outil
• Vis de réglage encastrée : compacte et protège le mécanisme de réglage
• Unidirectionnel : sortie ou entrée
• Bidirectionnel : réglage du flux d'air dans les deux sens
• Positionnement à 360°
• Version NPT sur demande

Applications


• Automatisation d'usine
• Usines d'assemblage de véhicules
• Agroalimentaire
• Semi-conducteurs
• Habillement
• Machines d'emballage
• Ferroviaire
• Commande de vérins pneumatiques
• Contrôle du débit d'air comprimé à basse pression

Informations techniques


Attributs
Type de raccordfiletage externe bspp (entrée) / tube 8-mm (échappement)
Typelimiteur debit echap coude plast reglage/manu m1/8 cy tube 8
Matièrepolymère technique (corps) ou laiton nickelé (pièces) ; joints : nbr (buna‑n / caoutchouc nitrile) ; écrou : laiton nickelé
Pression maxi de service10 bar
Série7060
27,90 € HT
/ unité
33,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h