Adaptateur de raccord fileté Parker 4C6MK4S

Parker Hannifin C6MK4 Coude à écrou tournant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :4C6MK4S
Rubix :7826-2417487
Fabricant :4C6MK4S
BSP ADAPTOR 90 DEGRES 1/4 4C6MK4S / UE=20

Résumé technique

Typeécrou pivotant coude
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BSP ADAPTOR 90 DEGRES 1/4 4C6MK4S / UE=20


Extrémité conique BSPP 60° (ISO 8434-6) / Extrémité tournante femelle BSPP 60° (ISO 8434-6)
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Style : Mâle BSPP
Taille du filetage du raccord 1 (pouces) : 1/4-19
Connexion 2 Style : BSPP femelle orientable
Taille du filetage du raccord 2 (pouces) : 1/4-19
Type de connexion : BSPP TO BSPP Swivel
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Pipe Swivel
Pression dynamique maximale : 5000
Forme : Coude à 90

Informations techniques


Attributs
Typeécrou pivotant coude
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Matièreacier
287,40 € HT
/ 20 unités
344,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours