Adaptateur de raccord fileté Parker 0168 17 13

Legris ReDucteur mâle BSP femelle BSP Parallel 168

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0168 17 13
Rubix :4439-2012965
Fabricant :0168 17 13
EAN :0820099125916
RACC HP200 LAITON BRUT REDUCTION M3/8 CY F1/4

Résumé technique

Documents

Détails articles : RACC HP200 LAITON BRUT REDUCTION M3/8 CY F1/4


Réducteur mâle à femelle. Disponible de 1/4 « à 3/4 » discussions
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : Polymère technique
Forme : n/a
Poids : 0.012

Informations techniques


Attributs
Type168
Diamètre extérieur du tube19 mm
5,68 HT
/ unité
6,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h