Adaptateur de raccord fileté Parker 0163 27 21

Legris ReDucteur mâle BSP femelle BSP 163

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0163 27 21
Rubix :4439-2012877
Fabricant :0163 27 21
EAN :0820099122809
RACCORD HP150 LAITON B REDUCTION M3/4 CO F1/2

Résumé technique

Documents

Détails articles : RACCORD HP150 LAITON B REDUCTION M3/4 CO F1/2


Adaptateur/réducteur mâle à femelle. Disponible en 1/8 « à 3/4 » threads
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 3/4 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.046

Informations techniques


Attributs
Type163
Diamètre extérieur du tube27 mm
14,24 € HT
/ unité
17,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h