Raccord Té Parker 3188 06 00

Legris Té Plug-In Compact Egal Inégal 38A9

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3188 06 00
Rubix :4439-2014485
Fabricant :3188 06 00
EAN :0820099251776
RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 6 TUBE MALE D6 TUBE 6

Résumé technique

Matièrepolymère;nbr
Typeté de dérivation enfichable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 6 TUBE MALE D6 TUBE 6


Connexion de 2 tubes à un angle de 90° avec un autre raccord push-in ou une cartouche.
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation individuelle des unités afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tige de tube
Connexion 1 Taille : Tube 6 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm tuyau D.I.
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.I.)
Connexion 2 Type : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Té de dérivation
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.002

Informations techniques


Attributs
Matièrepolymère;nbr
Typeté de dérivation enfichable
Pression20 bar
Raccordement 1push-in connection ø6 mm (ød1)
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Raccordement 2push-in connection ø6 mm (ød2)
72,70 € HT
/ 10 unités
87,24 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours