Raccord instantané pneumatique Festo QSY-8-4

Connecteur enfichable en Y

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSY-8-4
Rubix :0326-2526223
Fabricant :130610
EAN :4052568023683
UNION EN Y QSY-8-4

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN Y QSY-8-4


Connecteur en T enfichable QSY-8-4 À réduction. Taille=Standard, Taille nominale=1,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 18 mm
Profilnorme
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
72,40 € HT
/ 10 unités
86,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours