Raccord fileté hydraulique Parker 2297 12 12
Legris Raccord de corps barbé 2297
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :2297 12 12
Rubix :4439-2014111
Fabricant :2297 12 12
EAN :0820099197913


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coupleur rapide en métal |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Documents
Détails articles : CORPS DOUILLE ANNELEE 2297 12 12 LEGRIS
Assemblé avec une sonde, il forme un coupleur rapide adapté aux applications utilisant l'eau et l'air comprimé.
Application : Rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage, ateliers
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Style de filetage : Passage droit
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 12
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube (mm) : 13,5
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.072
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Style de filetage : Passage droit
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 12
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube (mm) : 13,5
Diamètre nominal (dn) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.072
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coupleur rapide en métal |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
| Raccordement 1 | gerader durchgang '' |
| Raccordement 2 | 12 mm |
| Pression | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,19 € HT
/ unité
42,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h