Raccord fileté hydraulique Parker 39182-4-4
Hannifin EMBOUT CANNELE 1/4 DN6
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :39182-4-4
Rubix :7826-2244506
Fabricant :39182-4-4


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | rigide |
| Diamètre extérieur du tube | 6,3 mm |
Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ M1/4 CO DIAM 6,3
Application : Machines-outils, machines de moulage par injection, machines à papier, lignes de transfert
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 6,4 mm D.I. du tuyau, 1/4 pouce D.I. du tuyau, -4 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage 1/4"-19 pouces
Connexion 2 Type : Mâle, BSP - conique, rigide
Type de connexion 2 : Mâle, BSP - conique, rigide
Longueur du raccord : 21 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 58 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Air (air industriel général), liquides de refroidissement (Glycol), carburants - vérifiez le type de carburant avec notre tableau du catalogue, lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole et eau-glycol), eau
Taille hexagonale : 22 mm (voir légende du dessin H)
Type hexagonal : métrique
Type hexagonal : Métrique
Tuyau intérieur (taille) : -4
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Pression de fonctionnement maximale : 63,0, 630
Connexion d'orifice : 1/4"
Type d'orifice : AGR-K
Type de produit : Raccords de tuyau Push-Lok, Raccords barbelés
Forme : Droit
Spécifications Met : BS 5200
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 6,4 mm D.I. du tuyau, 1/4 pouce D.I. du tuyau, -4 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage 1/4"-19 pouces
Connexion 2 Type : Mâle, BSP - conique, rigide
Type de connexion 2 : Mâle, BSP - conique, rigide
Longueur du raccord : 21 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 58 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Air (air industriel général), liquides de refroidissement (Glycol), carburants - vérifiez le type de carburant avec notre tableau du catalogue, lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole et eau-glycol), eau
Taille hexagonale : 22 mm (voir légende du dessin H)
Type hexagonal : métrique
Type hexagonal : Métrique
Tuyau intérieur (taille) : -4
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Pression de fonctionnement maximale : 63,0, 630
Connexion d'orifice : 1/4"
Type d'orifice : AGR-K
Type de produit : Raccords de tuyau Push-Lok, Raccords barbelés
Forme : Droit
Spécifications Met : BS 5200
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | rigide |
| Diamètre extérieur du tube | 6,3 mm |
| Raccordement 1 | hose i.d. -4 (6,3 mm) '' |
| Raccordement 2 | male bsp taper pipe - rigid - straight, 1/4x19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,40 € HT
/ 10 unités
174,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h