Raccord fileté hydraulique Parker 3C382-15-8B
Hannifin Raccords pour flexibles
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :3C382-15-8B
Rubix :7826-2458491
Fabricant :3C382-15-8B


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | raccords pour flexibles |
| Diamètre extérieur du tube | 15 mm |
Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB FT15L DIAM 12,7
Les raccords Parker No-Skive série 82 Push-Lok® sont des raccords hydrauliques à emboîter, de type cannelé, qui se fixent sur le terrain et permettent aux utilisateurs de réaliser rapidement et facilement des assemblages de tuyaux sur le chantier sans outils spéciaux. Associés aux tuyaux No-Skive de Parker, les raccords de la série 82 sont pratiques et permettent des temps de montage plus courts, car aucun collier de serrage n'est nécessaire. Les raccords réutilisables de la série 82 sont monobloc, ce qui réduit la complexité et les risques de fuite. Compatibles avec la gamme de tuyaux polyvalents Push-Lok, les raccords de la série 82 peuvent être utilisés avec des tuyaux à haute température, à air sec, à eau chaude, résistants au feu et à pression élevée. Proposés dans une large gamme de configurations d'extrémité et dans des tailles allant de ¼ po à 1 po, les raccords de la série 82 sont disponibles en laiton ou en acier bichromaté au zinc. Les applications comprennent les pneumatiques, les liquides à base de pétrole, l'antigel, le diesel et l'ester phosphate.
Application : Machines-outils, machines de moulage par injection, machines à papier, lignes de transfert
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M22x1,5 mm
Type de connexion 2 : Cône 24°/ 60°, femelle, métrique L, pivotant
Connexion 2 Type : L métrique femelle - pivotant (nez sphérique pour cône 24° ou 60°)
Longueur du raccord : 15 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 42 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole et eau-glycol), eau, air (air industriel général), liquides de refroidissement (Glycol), carburants - Vérifier le type de carburant avec notre tableau de catalogue, lubrifiants (huiles)
Taille hexagonale : 27 mm (voir légende du dessin W)
Type hexagonal : Métrique
Tuyau d'arrosage I.d. (taille) : -8
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Pression de fonctionnement maximale : 25,0, 250
Connexion d'orifice : 15 mm
Type d'orifice : DKL
Type de produit : Raccords de tuyau Push-Lok, Raccords barbelés
Forme : Droit
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 15
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M22x1,5 mm
Type de connexion 2 : Cône 24°/ 60°, femelle, métrique L, pivotant
Connexion 2 Type : L métrique femelle - pivotant (nez sphérique pour cône 24° ou 60°)
Longueur du raccord : 15 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 42 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole et eau-glycol), eau, air (air industriel général), liquides de refroidissement (Glycol), carburants - Vérifier le type de carburant avec notre tableau de catalogue, lubrifiants (huiles)
Taille hexagonale : 27 mm (voir légende du dessin W)
Type hexagonal : Métrique
Tuyau d'arrosage I.d. (taille) : -8
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Pression de fonctionnement maximale : 25,0, 250
Connexion d'orifice : 15 mm
Type d'orifice : DKL
Type de produit : Raccords de tuyau Push-Lok, Raccords barbelés
Forme : Droit
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Diamètre extérieur du tube : 15
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | raccords pour flexibles |
| Diamètre extérieur du tube | 15 mm |
| Raccordement 1 | schlauch -8 (12,7 mm schlauch-i.d.) '' |
| Raccordement 2 | m22x1,5 (dkl, weiblich, metrisch l – swivel – ball nose; kugelkopf für 24° oder 60° konus) |
| Pression | 250 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 770,50 € HT
/ 50 unités
2 124,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours