Raccord fileté hydraulique Parker 0114 06 10
Legris Accouplement femelle BSP Parrallel 114
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0114 06 10
Rubix :4439-2012424
Fabricant :0114 06 10
EAN :0820099103471


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | filetage de l'embout mâle |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT F1/8 TUBE 6
Raccordement en ligne de tubes avec filetage femelle.
Disponible de 4 à 25 mm de diamètre extérieur, filetage BSPP.
Disponible de 4 à 25 mm de diamètre extérieur, filetage BSPP.
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 6
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage femelle pour raccord de goujon
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.025
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 6
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage femelle pour raccord de goujon
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.025
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | filetage de l'embout mâle |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Raccordement 1 | g 1/8 '' |
| Raccordement 2 | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,70 € HT
/ 10 unités
107,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h