Raccord fileté hydraulique Eaton GA0066318
About fileté G600 ISO 6150 série B DN 5,5 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :GA0066318
Rubix :6124-2015834
Fabricant :GA0066318
Documents
Détails articles : RACCORD MALE FILETE 1/8 BSPT ACIER
Embout en acier zingué et joint en nitrile. Pression de service maxi : 20 bar. Température d'utilisation : de - 20 °C à 100 °C. Filetage cylindrique (G), filetage conique (R).
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord male filete 1/8 bspt acier |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/8 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,70 € HT
/ 10 unités
245,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours
