Références
Gates :4G8FDHORX90
Rubix :A245-2069264
Fabricant :7100-19583-5
EAN :5414465712838


Résumé technique
| Type | embout 4g8fdhorx90 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 4G8FDHORX90
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde. Arc de 90°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | embout 4g8fdhorx90 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Matière | acier |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Exécution | fdhorx90 |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,50 € HT
/ 10 unités
359,40 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence