Raccord instantané pneumatique Festo QSLL-1/8-4

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLL-1/8-4
Rubix :0326-2579280
Fabricant :153076
EAN :4052568031695
RACCORD COUDE LONG QSLL-1/8-4

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSLL-1/8-4


Raccord coudé long QSLL-1/8-4 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 24
43,70 € HT
/ 10 unités
52,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours