Tuyau calibré extérieur Parker 1025P08 03

Legris P025 Tube semi-rigide

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Parker :1025P08 03
Rubix :4439-2013669
Fabricant :1025P08 03
EAN :0820099167220
TUBE PA 8X6 ROUGE UE25 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TUBE PA 8X6 ROUGE UE25 METRES


Testé et approuvé pour les circuits industriels ou embarqués, le tube PA garantit une excellente durabilité grâce à des propriétés mécaniques stables dans le temps.
Application : Outillage, air comprimé, technologies du mouvement, robotique, emballage, machines industrielles
Couleur : ROUGE
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 25
Pression maximale de fonctionnement : 50
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100 °C Voir le graphique "Pression de fonctionnement/Température de fonctionnement"
Médias : Air (air comprimé : PA semi-rigide), air (air comprimé : PA rigide), fluides industriels (PA semi-rigide), lubrifiants (PA rigide), fluides industriels (PA rigide)
Température minimale de fonctionnement : -40
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), DIN 74324 -1 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), REACH 1907/2006 (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), DIN 73378 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport), ISO 7657 (pour la performance chimique et la résistance dans le transport)
Diamètre intérieur du tube (mm) : 6
Tube O.d. (mm) : 8
Matériau du tube : PA
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0.78

Points forts

• Tried-&-Tested Material
• Good chemical and humidity resistance
• Excellent material stability (mechanical and chemical)
• Continuous calibration during production for excellent reliability
• Two material grades: rigid and semi-rigid
• Bio-based semi-rigid material• Versatility & Performance
• Wide range of working pressure and temperature
• Good vibration absorption
• Abrasion-resistant
• Remaining length marking
• Large choice of colours to facilitate circuit identification
• Silicone-free

Applications


• Factory Automation
• Miscellaneous Manufacturing
• Packaging
• Machine Tools
• Standard Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vacuum Applications
• Applications Subjected to Mechanical Stress (Rigid PA)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurrouge
Longueur du rouleau250 m
Matièrepolyamide (pa)
Pression maxi de service12 bar
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
Pression de non éclatement36 bar
Rayon de courbure25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,59 HT
/ unité
73,91 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h