Raccord instantané pneumatique Parker 3151 08 00

Legris Fiche femelle 3171

Voir les informations techniques

Références

Parker :3151 08 00
Rubix :7826-2215399
Fabricant :3151 08 00
EAN :0820099802442
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE BOUCHON FEMELLE TUBE 8

Résumé technique

Matièrepolymère technique (corps);nbr (joint)
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE BOUCHON FEMELLE TUBE 8


Fermer ou protéger les circuits pneumatiques pendant les changements de production, les opérations de stockage, les circuits pneumatiques pendant le transport.
Application : Sous-gaines, micro-tubes, soufflage d'air, gaines aériennes, réseaux à installation directe
Matériau du corps : Polycarbonate
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 8 mm (D.E.)
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Pour type de fluide : Air, eau
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Pression maximale de fonctionnement : 15
Température maximale de fonctionnement : 45
Température minimale de fonctionnement : -15
Style de produit : Capuchon d'extrémité à installation directe
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : NBR (O-Ring)
Spécifications Met : ISO 14743 : Puissance des fluides pneumatiques, connecteurs poussoirs pour tubes thermoplastiques, IP68 : Résistance à l'infiltration d'eau et de poussière, UL94 V-2 : Résistance à la flamme, Famille de brevets FR2924194 (clips de sécurité)
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0,003

Informations techniques


Attributs
Matièrepolymère technique (corps);nbr (joint)
Raccordement 18 mm
Profil3151
Raccordement 28 mm
Température maxi80 °C
25,70 € HT
/ 10 unités
30,84 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours