Raccord instantané pneumatique Festo QSSF-3/8-12-B
Raccord de cloison à emboîtement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSSF-3/8-12-B
Rubix :0326-2574030
Fabricant :153170
EAN :4052568032548

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Détails articles : TRAVERSEE CL. QSSF-3/8-12-B
Traversée de cloison QSSF-3/8-12-B avec taraudage. Taille=Standard, Diamètre nominal=11 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,40 € HT
/ 10 unités
192,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours