Pneumatique - Raccord rapide Parker 9094U06 06
Legris Embout C9000 ISO B6 à tétine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :9094U06 06
Rubix :4439-2026791
Fabricant :9094U06 06
EAN :0820099469508

Documents
Détails articles : EMBOUT ISOB6 ACIER TRAITE PS16 TUYAU DN6
Embouts à douille annelée: un corps couplé à un embout forme un coupleur automatique qui permet la circulation de fluides avec une connexion automatique et une déconnexion instantanée et sécurisée. Ses caractéristques assurent un rendement optimal des équipements et outillages pneumatiques
Application : Ateliers, nettoyage, soufflage, pneumatique, outils pneumatiques, circuits principaux annulaires, emballage
Temps de montage : 0
Matériau de la bille : n/a
Matériau du corps : Acier, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : n/a
Type de filetage de la connexion 1 : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 6
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : s/o
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 5
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0.035, 0.016
Temps de montage : 0
Matériau de la bille : n/a
Matériau du corps : Acier, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : n/a
Type de filetage de la connexion 1 : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 6
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : s/o
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 5
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0.035, 0.016
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 6 mm |
|---|---|
| Matière | acier traité |
| Norme | DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS);2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983;ISO B |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,15 € HT
/ 5 unités
49,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h