Pneumatique - Raccord rapide Parker 26SFAW17MXX
Rectus Accouplement rapide
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :26SFAW17MXX
Rubix :7826-2404356
Fabricant :26SFAW17MXX
EAN :4039747121545


Résumé technique
| Raccordement 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Matière | laiton;nbr (joint) |
| Norme | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX |
Détails articles : COUPLEUR UE=10
Système d'accouplement rapide de base avec un diamètre nominal de 7,2 pour les applications pneumatiques et de manipulation des fluides jusqu'à 35 bars. Système d'accouplement avec profil industriel standard européen. Disponible en laiton ou en acier inoxydable.
Application : Alimentation et boissons, compresseurs d'air et de gaz, machines industrielles, sécurité et sauvetage, mobiles et défense, camions et remorques
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Rectus
Compatible Fitting : Coupleur série 26
Taille de connexion : G 3/8
Taille de connexion : 3/8"
Type de connexion : Mâle, BSPP ISO 228 parallèle
Type de connexion : Mâle, BSPP
Demi accouplement : Bouchon
Diamètre : 7.2 mm (nominal)
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Débit : 1070 L/min (air)
Pour type de fluide : Air comprimé, Air
Fonction : Passage droit
Taille hexagonale : 19
Industrie : Industrie générale, Santé et sciences de la vie, Transport
Type d'échange : Profil européen
Longueur : 33
Matériaux de construction : Laiton
Pression maximale de fonctionnement : jusqu'à 35, jusqu'à 507
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100, jusqu'à 212
Température minimale de fonctionnement : jusqu'à -20, jusqu'à -4
Type de fonctionnement : Manchon
Type de revêtement : Sans traitement de surface
Série de produits : Série 26
Style de produit : Raccord rapide
Type de produit : Raccords rapides pneumatiques
Quantité par boîte : 10
Région d'origine : Allemagne
Matériau du joint : Sans joint
Forme : Droit
Matériau du manchon : Laiton
Spécifications Met : ATEX, RoHS
Technologie : Pneumatique, manipulation de fluides et de gaz
Type de vanne : Sans vanne
Version : Simple obturation
Poids : 0.029
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Rectus
Compatible Fitting : Coupleur série 26
Taille de connexion : G 3/8
Taille de connexion : 3/8"
Type de connexion : Mâle, BSPP ISO 228 parallèle
Type de connexion : Mâle, BSPP
Demi accouplement : Bouchon
Diamètre : 7.2 mm (nominal)
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Débit : 1070 L/min (air)
Pour type de fluide : Air comprimé, Air
Fonction : Passage droit
Taille hexagonale : 19
Industrie : Industrie générale, Santé et sciences de la vie, Transport
Type d'échange : Profil européen
Longueur : 33
Matériaux de construction : Laiton
Pression maximale de fonctionnement : jusqu'à 35, jusqu'à 507
Température maximale de fonctionnement : jusqu'à 100, jusqu'à 212
Température minimale de fonctionnement : jusqu'à -20, jusqu'à -4
Type de fonctionnement : Manchon
Type de revêtement : Sans traitement de surface
Série de produits : Série 26
Style de produit : Raccord rapide
Type de produit : Raccords rapides pneumatiques
Quantité par boîte : 10
Région d'origine : Allemagne
Matériau du joint : Sans joint
Forme : Droit
Matériau du manchon : Laiton
Spécifications Met : ATEX, RoHS
Technologie : Pneumatique, manipulation de fluides et de gaz
Type de vanne : Sans vanne
Version : Simple obturation
Poids : 0.029
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g 3/8 in |
|---|---|
| Matière | laiton;nbr (joint) |
| Norme | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX |
| Type de filetage | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,30 € HT
/ 10 unités
44,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours