Raccord coudé Parker 3189 06 10

Legris Coude compact BSPP métrique 3189

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3189 06 10
Rubix :4439-2100564
Fabricant :3189 06 10
EAN :0820099252230
RACCORD INST ROTATIF 160TR/MIN PLAST/LN COUDE M1/8 CY TUBE 6

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Type3189
Diamètre de filetage (pouce)1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST ROTATIF 160TR/MIN PLAST/LN COUDE M1/8 CY TUBE 6


Raccordement du tube à un angle de 90 ° sur une base pivotante ou oscillante. Limite la constriction du diamètre du tube lorsque le cylindre fonctionne.
Compact
-construction solide,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 6 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet G 1/8 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 14
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Oscillant
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.020

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Type3189
Diamètre de filetage (pouce)1/8 ''
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube14 mm
24,35 € HT
/ unité
29,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h