Références
Festo :QS-V0-1/8-6
Rubix :0326-2180627
Fabricant :160500
EAN :4052568035495

Résumé technique
| Matière | renforcé de pbt (boîtier);laiton (tourillon à visser) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD DROIT QS-V0-1/8-6 ENFICHABLE QUICK STAR 160500
Raccord instantané QS-V0-1/8-6, filetage mâle avec hexagone extérieur. Encombrement nominal=4 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Enduction, Structure de conception=Principe de poussée/traction, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon la norme ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau selon déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | renforcé de pbt (boîtier);laiton (tourillon à visser) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,20 € HT
/ 10 unités
101,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours