Bouchon fileté Parker ROV12LCF

Parker Hannifin Vis de fermeture

Voir les informations techniques

Références

Parker :ROV12LCF
Rubix :7826-2405165
Fabricant :ROV12LCF
BOUCHON DIN POUR TUBE 12L ACIER ZN PS315 ECROU/BAGUE

Résumé technique

Matièreacier
Typevis de fermeture
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON DIN POUR TUBE 12L ACIER ZN PS315 ECROU/BAGUE


Les raccords EO-PSR produisent des connexions et des éléments de tuyauterie à haute pression sans fuite dans les systèmes hydrauliques. La principale caractéristique de l'EO-PSR (selon les normes DIN 3861 et DIN 2353) est la prise de bec progressive contrôlée dans le tube, grâce à une géométrie unique.
Accessoires inclus : Pré-assemblés avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de la connexion : 12 mm Tube O.D.
Taille de la connexion : 12 mm (O.D.)
Type de connexion : Mâle, cône de 24°
Type de connexion : Cône mâle 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour extrémités de tube
Style de produit : Bouchon d'obturation pour extrémités de tube
Style de produit : Bouchon obturateur pour extrémités de tube
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typevis de fermeture
Pression maxi de service315 bar
Diamètre extérieur du tube12 mm
Température mini-40 °C
Température maxi300 °C
350,00 € HT
/ 25 unités
420,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours