Bouchon fileté Parker 0285 34 00

Legris Bouchon Hexagone BSP Cône 285

Voir les informations techniques

Références

Parker :0285 34 00
Rubix :7826-2404292
Fabricant :0285 34 00
EAN :0820099136219
RACCORD HP150 INOX 316 BOUCHON 6 PANS CREUX M1' CO

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 316l
Typebouchon hexagonal
Diamètre de filetage (pouce)r 1 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD HP150 INOX 316 BOUCHON 6 PANS CREUX M1' CO


Coupe une extrémité de circuit.
Assemblage avec une clé Allen.
Disponible en version BSPT ou NPT.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Tête hexagonale interne
Type de produit : Bouchons
Quantité par boîte : 1
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.089

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 316l
Typebouchon hexagonal
Diamètre de filetage (pouce)r 1 ''
Diamètre extérieur du tube17 mm
Température mini-20 °C
Température maxi180 °C
47,02 € HT
/ unité
56,42 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours