Adaptateur de raccord fileté Parker 0121 34 34
Legris Adaptateur mâle Straight BSP conique 121
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0121 34 34
Rubix :4439-2012601
Fabricant :0121 34 34
EAN :0820099111070

Documents
Détails articles : RACCORD HP150 LAITON BRUT MAMELON M1' CO
Adaptateur droit avec 2 ports mâles
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 1 / R 1
Type de connexion 1 : BSPT / BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Poids : 0.152
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 1 / R 1
Type de connexion 1 : BSPT / BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Poids : 0.152
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur droit |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1xr 1 '' |
| Matière | laiton |
| Diamètre extérieur du tube | 36 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,70 € HT
/ 5 unités
258,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h