Adaptateur de raccord fileté Parker 1821 13 13
Legris Adaptateur mâle droit inégal BSP BSPT 1821
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1821 13 13
Rubix :4439-2014014
Fabricant :1821 13 13
EAN :0820099193229

Documents
Détails articles : RACCORD HP200 INOX 316 MAMELON M1/4 CO
Raccordement droit de 2 ports mâles
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/4 / R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Poids : 0.019
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/4 / R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Poids : 0.019
Informations techniques
Attributs
| Type | 1821 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,12 € HT
/ unité
30,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h