Adaptateur de raccord fileté Parker 1861 10 13
Legris Multiplicateur mâle conique BSP femelle BSP Parallel 1861
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1861 10 13
Rubix :0725-2201519
Fabricant :1861 10 13
EAN :0820099195346

Détails articles : RACCORD HP200 INOX 316 REDUCTION F1/4 M1/8 CO
Mâle à femelle multiplicateur
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.022
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.022
Informations techniques
Attributs
| Type | 1861 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,14 € HT
/ unité
39,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h