Raccord fileté hydraulique Parker 39282-6-6

Parker Hannifin Union

Voir les informations techniques

Références

Parker :39282-6-6
Rubix :7826-7299778
Fabricant :39282-6-6
EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ FT3/8 BSP CONE 60 DIAM 9,5

Résumé technique

Matièreacier
Typeembout cannele auto-serrant az ft3/8 bsp cone 60 diam 9,5
Diamètre extérieur du tube9,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ FT3/8 BSP CONE 60 DIAM 9,5


Les raccords Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" sont des raccords hydrauliques enfichables, de type barbillon, qui permettent aux utilisateurs de réaliser rapidement et facilement des assemblages de tuyaux sur le site de travail, sans outils spéciaux. Associés aux tuyaux No-Skive de Parker, les raccords de la série 82 sont pratiques et permettent de réduire les temps d'assemblage, puisqu'aucun collier n'est nécessaire. Les raccords réutilisables de la série 82 sont construits d'une seule pièce, ce qui réduit la complexité et les risques de fuite. Compatibles avec la famille de tuyaux polyvalents Push-Lok, les raccords de la série 82 peuvent être utilisés avec des tuyaux à haute température, à air sec, à eau chaude, résistants au feu et à haute pression. Proposés dans une large gamme de configurations d'extrémité et dans des tailles allant de ¼" à 1", les raccords de la série 82 sont disponibles en laiton ou en acier avec placage au bichromate de zinc. Les applications comprennent la pneumatique, les fluides à base de pétrole, l'antigel, le diesel et l'ester de phosphate.
Taille de connexion : 3/8"-19 pouces
Division : Division des produits de tuyaux
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -6
Diamètre intérieur du tuyau : -6 (taille), 3/8, 9.5
Matériaux de construction : Acier
Connexion de l'orifice : 3/8"
Taille de l'orifice : 3/8
Style de produit : Tube parallèle femelle BSP - pivotant - (cône de 60°)
Style de produit : Tube parallèle femelle BSP - pivotant - (cône de 60°)
Style de produit : Tube parallèle femelle BSP - pivotant (cône de 60°)
Forme : Droit

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typeembout cannele auto-serrant az ft3/8 bsp cone 60 diam 9,5
Diamètre extérieur du tube9,5 mm
Raccordement 1hose -6 (hose i.d. 3/8 in) ''
Raccordement 2g 3/8 (bsp)
Pression24 bar
313,00 € HT
/ 25 unités
375,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h