Raccord fileté hydraulique Parker 3C382-10-6B
Parker Hannifin Tête d’étanchéité avec la série de manchons de raccordement léger
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :3C382-10-6B
Rubix :7826-7299732
Fabricant :3C382-10-6B


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | série légère de têtes d'étanchéité à basse pression push-lok |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB FT10L DIAM 9,5
Raccords testés par Parker, série 82 DIN - cônes et tête d'étanchéité en différents modèles, tiges filetées et boulon creux métriques pour les types de tuyaux : 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Taille de connexion : Filetage M16x1,5 mm
Division : Division des produits de tuyau
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -6
Diamètre intérieur du tuyau : -6 (taille), 3/8, 9.5
Matériaux de construction : Laiton
Connexion de l'orifice : M16x1.5
Taille de l'orifice : Filet M16x1.5 mm
Style de produit : L métrique femelle - pivotant - (Ball Nose)
Style de produit : L métrique femelle - pivotant - (Ball Nose)
Style de produit : L métrique femelle - pivotant (Ball Nose)
Forme : Droit
Division : Division des produits de tuyau
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -6
Diamètre intérieur du tuyau : -6 (taille), 3/8, 9.5
Matériaux de construction : Laiton
Connexion de l'orifice : M16x1.5
Taille de l'orifice : Filet M16x1.5 mm
Style de produit : L métrique femelle - pivotant - (Ball Nose)
Style de produit : L métrique femelle - pivotant - (Ball Nose)
Style de produit : L métrique femelle - pivotant (Ball Nose)
Forme : Droit
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | série légère de têtes d'étanchéité à basse pression push-lok |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
| Raccordement 1 | 3/8 '' |
| Raccordement 2 | m16x1,5 |
| Pression | 250 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,00 € HT
/ 25 unités
470,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours